Binnenschroefmaat MicroGauge 3,65-6,35 mm

Artikelnummer: 428670 3,65-6,35

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 3,65 mm - 6,35 mm
Meetbereik meetkoppen 3,65−4,35 ; 4,15−4,85; 4,65−5,35; 5,15−5,85; 5,65−6,35 mm
Aflezing naar keuze 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Reproduceerbaarheid 0,001 mm
Lineariteit ⌀ 1,0 − 1,55: maximaal 2% van de meetweg; ten minste 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximaal 1% van de meetweg; ten minste 0,001 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Aantal meetkoppen 5
Aantal instelringen 5
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428670 3,65-6,35
EAN/GTIN 5051102201791

Omschrijving

Uitvoering:

2-Punts-boringsmeetsysteem voor uiterst nauwkeurige meting van boringen tussen 0,95– 10,35 mm. Het compacte formaat en lage gewicht (vergelijkbaar met een balpen) maken het meten bij kleine precisieonderdelen eenvoudiger. Hardverchroomde, bolle meetcontacten. Duidelijke LCD-weergave met omschakelbare resolutie tot 0,0005 mm. Gegevensuitgang via RS232- of USB-proximity. Stofdicht en bestand tegen waterstralen (IP65).

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 357, instelringen met UKAS-kalibratiecertificaten.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948

Tip:

Als los apparaat of in een set, diepteaanslagen op aanvraag leverbaar. Door gebruik van een extra adapter kunnen Diatest-tasters worden aangesloten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen