{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 25 mm - 50 mm | |
Očitavanje | 0,001 mm | |
Prihvat | USB-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar |
Broj artikla | 426850 25-50 | |
EAN / GTIN | 4946368511306 | |
Broj proizvođača | 345-251-30 |