{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Typ krytí IP | Neuvedeno | |
| Označení výrobce | IMP-50MX | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S nastavovací měrkou | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Rozhraní | Digimatic; Rozhraní USB | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Přesnost ± | 6 µm | |
| Mez chyby | 6 µm | |
| Odchylka měření MPE | 6 µm | |
| Měřicí síla min. | 1 N | |
| Měřicí síla max. | 6 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 25 mm | |
| Rozsah měření max. | 50 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 426850 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4946368696164 | |
| Číslo výrobce | 345-251-30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |