Micrometru digital de adâncime cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 0-150mm

Cod articol: 425400 0-150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 138,50 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,001 mm
⌀ dornuri de măsurare 4 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Tehnică de măsurare digital
Lungimea tălpii 100 mm
Număr de ace de măsurare 6
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Micrometru de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Număr producător 329-250-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Afişare digitală clară (înălţime 7,5 mm) a valorilor măsurate, care permite citirea rapidă şi fără erori. Citire suplimentară cu vernier.
Pinii de măsurare cu lungimi variabile cu increment de 25 mm pot fi schimbaţi pentru atingerea diferitelor adâncimi de măsurare. Tija este complet călită şi rectificată. Talpa micrometrului din oţel călit cu suprafaţă de măsurare lepuită, micrometru cromat mat. Tambur micrometric cu linii de diviziune şi cifre gravate clar, cu marcaj negru de contrast. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare încorporat.

Execuţie - Imagine:

Tastă de memorare:
Prin apăsarea unui buton, rezultatul măsurătorii poate fi înregistrat (de ex. în cazul unei poziţii de măsurare nefavorabile).
Punct zero / valoare absolută:
Aducerea la zero în orice poziţie: la o nouă apăsare a butonului este afişată din nou valoarea absolută.
Tasta Preset:
Pentru ajustare la „zero”. Această reglare rămâne salvată chiar şi după închiderea afişajului.

Livrare:

Pini de măsurare şi 1 baterie cod 081560 Ref 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497445.