Kisméretű hosszmérő pad Precimar SM60-V

Cikkszám: 424920 SM60-V
Kedvezmény
2170,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 25 mm
Mérőfelületek párhuzamossága 1 µm
Mérőerő 5 N
Mérőfelület ⌀ 6 mm
Méréstechnika Analóg
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer
Súly 9 kg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 424920 SM60-V
EAN / GTIN 2050002079496

Leírás

Kivitel:

Kisméretű hosszmérő pad gyors és precíz mérésekhez a gyártás területén. Fokozatmentesen állítható magasságú felfekvő asztal (⌀ 60 mm). Az alkalmazott mérőeszközt beépített kuplung védi. Edzett mérőfelületek. Minden 8 mm befogószárral rendelkező kijelző készülékkel szállítható (külön ajánlatkérésre szállítható).
Cserélhető mérőbetétek.

Tartalom:

Finomkijelző vagy mérőóra nélkül.
Sík keményfém mérőfelületek ⌀ 3,5 mm.

Opcionális tartozék:

Mérőóra 434314 sz. 25 méret; 434318 sz. 25 méret; 434320 sz. 25 méret; 434324 sz. 25 méret; 434656 sz. 25 méret; 434655 sz. 25 méret; kompakt hosszmérő készülék 434707 sz. 1200 méret; induktív tapintó 434760 sz. 2004M méret
További mérőbetétek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok