• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Ceas comparator digital Citire 0,0001 mm, Interval de măsurare: 25mm

Cod articol.: 434655 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 75,40 € /buc.
  • 24,70 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 58 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2450)
Clasă de protecție IP IP42
Grosime carcasă 35 mm
Denumirea producătorului MarCator 1086 R-HR
Lungimea totală L 153,4 mm
Lăţimea totală B 26,8 mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Înălţimea totală H 26,5 mm
Materialul carcasei metal
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 25 mm
Forța de măsurare min. 0,65 N
Forța de măsurare max. 1,15 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Repetabilitate 0,5 µm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,002 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, digital 0 mm
Indicator aprins nu
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, digital milimetru; inch
Citire 0 mm
Citire 0 inch
Înălţimea cifrelor 11 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434655 25
EAN / GTIN 4059192061685
Număr producător 4337698
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital de mare precizie, cu cifre ale afişajului foarte mari (11 mm) şi afişare integrată a toleranţei. Afişaj barograf analogic suplimentar ce indică limitele de toleranţă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă..Funcția absolut: Este posibilă aducerea la zero din orice poziţie, fără a pierde raportarea la referinţă. Factor reglabil cu afişare pe ecran. Diferitele funcţii pot fi salvate direct în ceasul comparator. Setările şi valorile salvate (factor, preset, toleranţe) sunt păstrate în memorie chiar şi după schimbarea bateriei.
Afişaj rotativ la 280°.

Funcţionare:

IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2450.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.