Descriere:
Microscop de măsurare de atelier cu software M3 MarVision MM 420
Caracteristicile produsului: Microscop de măsurare: - Camera color integrată
- Obiectiv zoom (0,7x - 4,5x), opțional motorizat
- Lumină inelară cu LED: 1 inel și 4 segmente, fiecare comutabil și reglabil individual
- Lumină transmisă cu LED: reglabilă
- Ponctor cu laser pentru găsirea poziției
- Bază masivă din granit dur
- Masă transversală stabilă din oțel, rulmenți de precizie
- Reglare rapidă și fină a axelor
- Precizie și fiabilitate excelente datorită sistemului optic de măsurare incrementală
Unitatea de operare și afișare software M3 cu PC cu ecran tactilcreen tactil de 23″ cu tastatură și mouseBazat pe Windows 10 Pro, astfel este posibilă instalarea de software suplimentarOperare prin multi-touch pe ecran sau cu mouse/tastaturăImagine video de mari dimensiuniEvaluare țintă/reală cu informații despre toleranțăImprimare protocolară cu reprezentare logografică a companiei cu dimensionareDetecție automată a marginilor chiar și în cazul pieselor cu contrast redusCupareStatisticăStatisticăDomeniu de măsurare X/Y în mm: 250 / 170
Sistemul de măsurare - rezoluție în mm: 0,001
Sistemul de măsurare - E1 X/Y în µm: 1,9 + (L/100)
Sistemul de măsurare - E2 XY în µm: 2,9 + (L/100)
Magnificare: 35 - 225x
Iluminare: LED cu lumină incidentă și transmisă, reglabilă
Alimentare: 240 V
Conţinut: Software M3 cu PC cu ecran tactil, stop standard 220 as, instrucțiuni de utilizare, certificat de calibrare MahrConţinut: Software M3 cu PC cu ecran tactil, stop standard 220 as, instrucțiuni de utilizare, certificat de calibrare Mahr.