• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM 420 Messmikroskop 250x170 M3-Touchscreen PC 30-225 fach

Artikel-Nr.: 4247602
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Video-Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4247602
EAN / GTIN 4059192012953
Herstellernummer 4247602
L-Nummer L40080 2129

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstatt-Messmikroskop mit M3 Software MarVision MM 420
Produkteigenschaften:

Messmikroskop:
  • Integrierte Farbkamera
  • Zoom-Objektiv (0,7x - 4,5x), optional motorisch
  • LED-Ringlicht: 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar
  • LED-Durchlicht: dimmbar
  • Laserpointer zur Positionsfindung
  • Massive Basis aus Hartgranit
  • Stabiler Stahlkreuztisch, präzisionsgelagert
  • Schnell- und Feinverstellung der Achsen
  • Hervorragende Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch optisch inkrementales Messsystem
Bedien- und Anzeigeeinheit M3-Software mit Touchscreen-PC
  • 3″ Touchscreen mit Tastatur und Maus
  • Als Basis dient Windows 10 Pro, somit ist Installation weiterer Software moglich
  • Bedienung über Multi-Touch am Bildschirm oder mit Maus/Tastatur
  • Großes Videobild
  • Soll-/Istauswertung mit Toleranzangaben
  • Protokollausdruck mit Firmenlogografische Darstellung mit Bemaßungautomatische Kantenerkennung auch bei kontrastarmen Teilen
  • Stitching
  • Statistik
  • Messbereich X/Y in mm: 250 / 170
    Messsystem - Auflösung in mm: 0,001
    Messsystem - E1 X/Y in µm: 1,9 + (L/100)
    Messsystem - E2 XY in µm: 2,9 + (L/100)
    Vergrößerung: 35 - 225x
    Beleuchtung: LED Auf- und Durchlicht, regelbar
    Netzanschluss: 240 V

    Lieferumfang: M3-Software mit Touchscreen-PC, Anschlag Standard 220 as, Bedienungsanleitung, Mahr-KalibrierscheinLieferumfang: M3-Software mit Touchscreen-PC, Anschlag Standard 220 as, Bedienungsanleitung, Mahr-Kalibrierschein