107 Ug Cadru de siguranță pentru placa de testare 630x400 mm

Cod articol.: 4221570
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 4221570
EAN / GTIN 4059192011857
Număr producător 4221570
L-Număr L40090 447
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Design deosebit de robust, realizat din tuburi pătrate
  • Cu 3 puncte de sprijin pentru placa de măsură și 2 șuruburi de susținere reglabile pentru a preveni răsturnarea
  • 4 picioare reglabile pe înălțime (M16) cu plăci de bază din oțel inoxidabil
  • Unghiuri profilate la colțuri pentru a preveni alunecarea și coliziunile

Descriere:

  • 107 Ug bază de siguranță Ug, 630 x 400 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Cadru de bază deschis cu protecție pentru margini
  • Denumirea grupului de produse: Echipament de măsurare și nivelare
  • Denumirea grupului de produse: MarTool
  • Tipul de produs: 107 Ug