107 Ug Podstavec pro granitovou desku 630x400 mm

Artiklové číslo: 4221570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4221570
EAN / GTIN 4059192011857
Číslo výrobce 4221570
L-číslo L40090 447
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Zvlášť robustní konstrukce ze čtvercových trubek
  • S 3 opěrnými body pro měřicí desku a 2 nastavitelnými opěrnými šrouby, které zabraňují převrácení
  • 4 výškově nastavitelné nožičky (M16) se základními deskami z nerezové oceli
  • Profilové úhly v rozích zabraňující sklouznutí a kolizím

Popis:

  • 107 Ug bezpečnostní základna, 630 x 400 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Otevřený základní rám s ochranou hran
  • Název skupiny výrobků: Měřicí a nivelační zařízení
  • Název skupiny výrobků: MarTool
  • Typ výrobku: 107 Ug