107 Ug Armazón inferior de seguridad para placa de comprobación 630 mm×400 mm

Número de artículo: 4221570
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Placas de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4221570
EAN / GTIN 4059192011857
Número del fabricante 4221570
Número L L40090 447
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Diseño especialmente robusto de tubos cuadrados
  • Con 3 puntos de apoyo para la placa de medición y 2 tornillos de soporte ajustables para evitar vuelcos
  • 4 pies regulables en altura (M16) con placas base de acero inoxidable
  • Ángulos perfilados en las esquinas para evitar resbalones y colisiones

Descripción:

  • 107 Ug base de seguridad, 630 x 400 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Bastidor de base abierta con protección de bordes
  • Nombre del grupo de productos: Equipos de medición y nivelación
  • Nombre del grupo de productos: MarTool
  • Tipo de producto: 107 Ug