107 Us Baza dulapului de siguranță

Cod articol: 4221564
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scală gradată

Identificare și clasificare

Cod articol 4221564
EAN / GTIN 4059192011826
Număr producător 4221564
L-Număr L40080 1792
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Design deosebit de robust, realizat din tuburi pătrate placate cu tablă
  • Cu 3 puncte de sprijin pentru placa de măsurare și 2 șuruburi de susținere reglabile pentru a preveni răsturnarea
  • 4 picioare reglabile pe înălțime (M16) cu plăci de bază din oțel inoxidabil
  • Anghiuri profilate la colțuri pentru a preveni alunecarea și ciocnirile
  • 2 uși cu mâner, cu încuietoare
  • Cercetare cu ghidaj cu bilă pentru fiecare ușă

Descriere:

  • 107 Baza dulapului de siguranță Us, 1200 x 800 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Substructură de cabinet cu protecție a marginilor
  • Denumirea grupului de produse: Echipament de măsurare și nivelare
  • Denumirea grupului de produse: MarTool
  • Tipul de produs: 107 Us