107 Amerikaanse onderbouw beveiligingskast

Artikelnummer: 4221564
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4221564
EAN/GTIN 4059192011826
Nummer fabrikant 4221564
L-nummer L40080 1792

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stevig ontwerp van vierkante buizen bekleed met plaatstaal
  • Met 3 steunpunten voor meetplaat en 2 verstelbare steunschroeven om kantelen te voorkomen
  • 4 in hoogte verstelbare stelvoeten (M16) met roestvrijstalen voetplaten
  • Profielhoeken op de hoeken om wegglijden en botsingen te voorkomen
  • 2 deuren met handgreep, afsluitbaar
  • Lade met kogelgeleiding per deur

Omschrijving:

  • 107 Onderstel veiligheidskast, 1200 x 800 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Kastonderbouw met randbescherming
  • Naam productgroep: Meet- en nivelleerapparatuur
  • Naam productgroep: MarTool
  • Type product: 107 Us