107 Us Subestructura de armario de seguridad

Número de artículo: 4221564
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Placas de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 4221564
EAN / GTIN 4059192011826
Número del fabricante 4221564
Número L L40080 1792
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Diseño especialmente robusto fabricado con tubos cuadrados revestidos de chapa
  • Con 3 puntos de apoyo para la placa de medición y 2 tornillos de soporte ajustables para evitar vuelcos
  • 4 pies regulables en altura (M16) con placas base de acero inoxidable
  • Ángulos perfilados en las esquinas para evitar resbalones y colisiones
  • 2 puertas con asa, con cerradura
  • Cajón con guía de bolas por puerta

Descripción:

  • 107 Base para armario de seguridad, 1200 x 800 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Subestructura de carcasa con protección de bordes
  • Nombre del grupo de productos: Equipos de medición y nivelación
  • Nombre del grupo de productos: MarTool
  • Tipo de producto: 107 Us