Șurubelniță hexagonală (mm) cu mâner longitudinal

Cod articol.: 42184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 42184
EAN / GTIN 4020772042189
Număr producător 42184
L-Număr L30090 56
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șurubelniță hexagonală (mm) cu mâner longitudinal, lamă: CROM VANADIU, călit și nichelat.
Mâner: Plastic pur, rezistent la impact (fără cadmiu), roșu.

Caracteristică:

  • SW: 2,5 mm
  • L1: 90
  • B: 25
  • L: 166
  • T: 16
  • greutate: 24 g