Tournevis hexagonal (mm) avec poignée longitudinale

Réf.: 42184
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 42184
EAN / GTIN 4020772042189
Réf. fabricant 42184
Article hors catalogue L30090 56
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tournevis hexagonal (mm) avec poignée longitudinale, lame: CHROME-VANADIUM, trempé et nickelé.
poignée: Plastique pur, résistant aux chocs (sans cadmium), rouge.

Caractéristique(s):

  • Ouv.: 2,5 mm
  • L1: 90
  • B: 25
  • L: 166
  • T: 16
  • Poids: 24 g