Destornillador hexagonal (mm) con mango longitudinal

Número de artículo: 42184
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 42184
EAN / GTIN 4020772042189
Número del fabricante 42184
Número L L30090 56
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Destornillador hexagonal (mm) con mango longitudinal, cuchilla: CROMO VANADIO, endurecido y niquelado.
Mango: Plástico puro, resistente a los impactos (sin cadmio), rojo.

Característica:

  • Anchura llave: 2,5 mm
  • L1: 90
  • An: 25
  • L: 166
  • T: 16
  • Peso: 24 g