Šestihranný úhlový klíč (mm) s podélnou rukojetí

Artiklové číslo: 42184
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42184
EAN / GTIN 4020772042189
Číslo výrobce 42184
L-číslo L30090 56
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranný šroubovák (mm) s podélnou rukojetí, čepel: CHROMVANADIUM, kalené a poniklované.
Rukojeť: Čistý plast odolný proti nárazu (bez kadmia), červený.

Charakteristika:

  • OK: 2,5 mm
  • L1: 90
  • Š: 25
  • L: 166
  • T: 16
  • hmotnost: 24 g