44 Ak Cap de măsurare 12-16 mm pentru măsurare în trei puncte

Cod articol.: 4190333
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Micromar
Ambalaj Husă
Tip produs micrometru de interior; Inserție micrometru
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Număr de micrometre 1 buc.
Standard DIN 863-4

Identificare și clasificare

Cod articol 4190333
EAN / GTIN 4059192010713
Număr producător 4190333
L-Număr L40080 1006
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Cap de sondă cu autocentrare cu 3 contacte de măsurare (aranjament 3 x 120°)
  • Sonde de 12 mm ranforsate cu carbură
  • De la 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
  • De la 40 mm cap de sondă realizat din aluminiu pentru a economisi greutate

Descriere:

  • Cap de măsurare Micromar 44 Ak 12 - 16mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Micromar
  • Denumirea grupului de produse: Micrometre
  • Denumirea produsului: Cap de măsurare
  • Tipul de produs: 44 Ac
  • Domeniul de măsurare: 12 - 16 mm
  • Domeniul de măsurare: .4725 - .625″
  • Dimensiunea d în mm: 64 mm
  • Dimensiunea b în mm: 6.5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 4 mm

Din aceeași serie "Micromar" Vedeţi-le pe toate