44 AK Measuring head 12-16MM

Nr art.: 4190333
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Micromar
Opakowanie Etui
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna; Końcówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Norma DIN 863-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4190333
EAN / GTIN 4059192010713
Numer producenta 4190333
Numer L L40080 1006
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Self-centering measuring head consists of 3 anvils (offset 3 x 120°)
  • Anvils from 12 mm are carbide tipped
  • From 12 mm the anvils can be used to measure the bottom of a bore
  • From 40 mm all measuring heads are made from aluminium to reduce weight

Opis:

  • Measuring head Micromar 44 Ak 12 - 16mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Micromar
  • Product group name: Micrometers
  • Product name: Measuring head
  • Product type: 44 Ac
  • Measuring range: 12 - 16 mm
  • Measuring range: .4725 - .625″
  • Dimension d in mm: 64 mm
  • Dimension b in mm: 6.5 mm
  • Dimension c in mm: 4 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Micromar" Zobacz wszystkie