Şublere de adâncime, Domeniu de măsurare: 1000mm

Cod articol.: 418000 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 68,60 € /buc.
  • 63,00 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Eroare de toleranţă 0,15 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,15 mm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.000 mm
Lungimea vernierului 39 mm
Rezistență accesoriu de măsurare 10 mm
Adâncime accesoriu de măsurare 13 mm
Secţiunea riglei de măsurare 20×5 mm
Lungimea tălpii 250 mm
Tijă adâncime existentă Nein
Tijă adâncime forma plat
Tehnică de măsurare Analog
Citire comutabilă Nein
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard ISO 13385
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Șubler de adâncime
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 418000 1000
EAN / GTIN 4045197203625
Număr producător 418000 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Riglă de măsurare şi vernier cu gradaţie gravată clară. Suprafeţe de măsurare rectificate. Vernier cromat mat.

Livrare:

Începând de la Ref. 500 în cutie.