44 Cm Cap de măsurare cu micrometru 100-125 mm

Cod articol: 4168001
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de interior în 2 puncte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4168001
EAN / GTIN 4059192005818
Număr producător 4168001
L-Număr L40080 200

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare fără strălucire, cromate mate
  • Construcție tubulară ușoară cu rigiditate ridicată
  • Axă de măsurare fără rugină, complet călit și rectificat
  • Dispozitiv de fixare
  • Suprafețe de măsurare sferice, ranforsate cu carbură
  • Extensii înlocuibile 44 Cv cu blocuri de măsurare cilindrice montate cu arc în manșoane de protecție pentru a extinde domeniul de măsurare
  • Manșoane de protecție cromate mate

Descriere:

Micrometru interior Micromar 44 Cm
  • Pentru măsurarea diametrelor interioare mari
  • DIN 863-4 domeniu de măsurare: 100 - 125 mm
  • radația scării_mm: 0,01 mm
Conţinut: Cap de măsurare 44 Cm, din domeniul de măsurare 100-150 mm cu extensii 44 Cv, etui.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea diametrelor și distanțelor interne, precum și pentru utilizarea ca instrument de măsurare reglabil pentru stabilirea distanțelor paralele, de exemplu
  • Domeniul de măsurare: 100 - 125 mm
  • Diviziuni ale scării mm: 0,01
  • Dimensiunea e în mm: 18 mm
  • Dimensiunea b în mm: 16 mm
  • Limita de eroare_µm: 6 µm
  • Dimensiunea a în mm: 5 mm
  • Dimensiunea c în mm: 2 mm
  • Dimensiunea d în mm: 2 mm
  • Pasul axului_mm: 0.5 mm

Standard:

DIN 863-4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături