• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

44 Cm Měřicí hlava s mikrometrem 100-125 mm

Artiklové číslo: 4168001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Měřicí technika analog
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4168001
EAN / GTIN 4059192005818
Číslo výrobce 4168001
L-číslo L40080 200
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Operační a zobrazovací části s matným chromovaným povrchem bez odlesků
  • Lehká trubková konstrukce s vysokou tuhostí
  • Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
  • Upevňovací zařízení
  • Sférické měřicí plochy, vyztužené karbidem
  • Výměnné nástavce 44 Cv s válcovými měřicími bloky odpruženými v ochranných pouzdrech pro rozšíření měřicího rozsahu
  • Matná chromovaná ochranná pouzdra

Popis:

Vnitřní mikrometr Micromar 44 Cm
  • Pro měření velkých vnitřních průměrů
  • Rozsah měření DIN 863-4: 100 - 125 mm
  • ělení stupnice_mm: 0,01 mm
Rozsah dodávky: Měřicí hlava 44 Cm, od rozsahu měření 100-150 mm s nástavci 44 Cv, kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: K měření vnitřních průměrů a vzdáleností a také k použití jako nastavitelné měřidlo pro nastavení rovnoběžných vzdáleností, např.
  • Rozsah měření: 100 - 125 mm
  • Dělení stupnice mm: 0,01
  • Rozměr e v mm: 18 mm
  • Rozměr b v mm: 16 mm
  • Mezní chyba_µm: 6 µm
  • Rozměr a v mm: 5 mm
  • Rozměr c v mm: 2 mm
  • Rozměr d v mm: 2 mm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

DIN 863-4