44 cm meetkop met meetschroef 100-125 mm

Artikelnummer: 4168001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Meettechniek analog
Producttype 2-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4168001
EAN/GTIN 4059192005818
Nummer fabrikant 4168001
L-nummer L40080 200

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen verblindingsvrij mat verchroomd
  • Lichtgewicht buisconstructie met hoge stijfheid
  • Roestvrije meetspindel, volledig gehard en geslepen
  • Bevestigingsinrichting
  • Sferische meetvlakken, met hardmetaal versterkt
  • Vervangbare verlengstukken 44 Cv met cilindrische meetblokken, geveerd in beschermhulzen om het meetbereik te vergroten
  • Matte verchroomde beschermhulzen

Omschrijving:

Binnenschroefmaat Micromar 44 Cm
  • Voor het meten van grote binnendiameters
  • DIN 863-4 meetbereik: 100 - 125 mm
  • chaalverdeling_mm: 0,01 mm
Omvang van de levering: Meetkop 44 Cm, van meetbereik 100-150 mm met verlengstukken 44 Cv, koffer

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van binnendiameters en afstanden, maar ook voor gebruik als instelmaat voor bijvoorbeeld het instellen van parallelle afstanden
  • Meetbereik: 100 - 125 mm
  • Schaalverdelingen mm: 0,01
  • Afmeting e in mm: 18 mm
  • Afmeting b in mm: 16 mm
  • Foutlimiet_µm: 6 µm
  • Afmeting a in mm: 5 mm
  • Afmeting c in mm: 2 mm
  • Afmeting d in mm: 2 mm
  • Spindel spoed_mm: 0.5 mm

Norm:

DIN 863-4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen