40 EWRi-V (17) Micrometru digital de exterior 75-100mm, complet

Cod articol: 4157148
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare digital
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157148
EAN / GTIN 4059192058951
Număr producător 4157148
L-Număr L40080 4982

Descriere

Execuţie:

    • Cu orificii de montare pentru inserții de măsurare cu ax Ø 3,5mm
    • Afișaj numeric cu contrast ridicat
    • Afișaj de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
    • Reglare rapidă QUICK DRIVE
    • Afișaj non-rotativ
    • Crichet tras
    • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWRi-V Domeniu de măsurare 75 - 100 mm
  • Pentru măsurarea diametrelor flancurilor de filet și ale angrenajelor cu ajutorul inserțiilor de măsurare interschimbabile.
  • Interfață de date: Wireless integrat
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Creștere numerică mm/inch 0,001 / .00005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, baterie, etui.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea diametrelor flancurilor de filet și ale roților dințate, utilizând inserții de măsurare interschimbabile.
  • Domeniul de măsurare: 3 - 4″
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 132.5 mm
  • Dimensiunea a în mm: 73 mm
  • Dimensiunea b în mm: 17 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Limita de eroare_µm: 5 µm
  • Pasul axului_mm: 5 mm

Standard:

DIN 863-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii