40 EWR-V (17) Micrometru digital de exterior 0-25mm, cu calibrare

Cod articol: 4157045KAL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4157045KAL
EAN / GTIN 4059192058609
Număr producător 4157045KAL

Descriere

Execuţie:

    • Cu orificii de montare pentru inserții de măsurare cu ax Ø 3,5mm
    • Afișaj numeric cu contrast ridicat
    • Afișaj de măsurare rezistent la rugină, complet călit și rectificat
    • Reglare rapidă QUICK DRIVE
    • Afișaj non-rotativ
    • Crichet tras
    • Mâner din oțel vopsit, izolat termic

Descriere:

Micrometru exterior digital Micromar 40 EWR-V Domeniu de măsurare 0 - 25 mm
  • Pentru măsurarea diametrelor flancurilor de filet și ale angrenajelor cu ajutorul inserțiilor de măsurare interschimbabile.
  • Interfață de date: MarConnect (bidirecțională), USB, Digimatic
  • Clasa de protecție IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Incrementul în cifre mm/inch 0,001 / 0,00005″
Conţinut: Manual de instrucțiuni, baterie, etui.

Caracteristică:

  • Aplicație: Pentru măsurarea diametrelor flancurilor de filet și ale roților dințate, utilizând inserții de măsurare interschimbabile.
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.001 / .00005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 25 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 1″
  • Forța de măsurare (text): 5 - 10
  • Dimensiunea c în mm: 57 mm
  • Dimensiunea a în mm: 32 mm
  • Dimensiunea b în mm: 11.5 mm
  • Înălțimea cifrelor: 10 mm
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm
  • Pasul axului_mm: 5 mm
  • Limita de eroare_µm: 4 µm

Standard:

DIN 863-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii