Pied à coulisse universel numérique Multimar i-wi 1000 mm

Réf.: 415548 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: Système de verrouillage de référence MAHR
  • Interface: Système radio i-wi MAHR
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 0 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Erreur admissible 0,04 mm
Interface Système radio i-wi MAHR
Indice de protection IP IP 65
Application radio Logiciel du fabricant
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 415548 1000
EAN / GTIN 4059192062033
Réf. fabricant 4119052

Description

Exécution:

Bras de mesure interchangeables, touches et éléments de butée (accessoires en option). L'affichage numérique est toujours lisible du côté de l'utilisateur. Possibilité d'extension de la zone d'utilisation par rotation. Répartition uniforme du poids pour les petites dimensions, car les deux supports de bras de mesure peuvent être déplacés sur le rail. Coulisseau et règle inoxydables et trempés.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Accessoire(s):

Bras de mesure 428101, butée de profondeur 428111, supports de mesure 428141, touches de mesure 428120; 428130; 428160; 428170.
Récepteur radio i-wi 498912.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange