Şubler digital „Ultra Light”, Domeniu de măsurare: 600mm

Cod articol.: 415542 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 63,00 € /buc.
  • 68,60 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Material aluminiu
Domeniu de măsurare max. 600 mm
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Lungimea ciocului L 175 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecție IP IP67
Citire comutabilă da
Greutate 1.500 g
Standard normă de fabricație
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Reîncărcabilă nu
Serie Ultra Light
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit nu
Citire 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Funcţie Preset (presetare) da
Înălţime cifre afişaj LCD 20 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 415542 600
EAN / GTIN 7640125712414
Număr producător 811.1506 M

Descriere

Execuţie:

Șubler extrem de uşor. Șină de măsurare din profil tubular de aluminiu, rigiditate foarte mare datorită celor patru tije din oțel călit și șlefuit. Afișaj LCD foarte mare, înălțimea cifrelor 20 mm. Ciocuri interioare din oţel inoxidabil, călit, acoperite cu un strat de titan. Limitare a forţei de măsurare pentru o forţă constantă de măsurare (7,5 – 11,5 N). Pini cilindrici interschimbabili pentru măsurători interne. Funcţii: Presetare, max/min, delta, afișarea limitelor de toleranță superioară și inferioară.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 2 ştifturi pentru măsurări interioare la cioc.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948.