{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Material | aluminiu | |
| Domeniu de măsurare max. | 3.000 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,2 mm | |
| Lungimea ciocului L | 175 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Citire comutabilă | da | |
| Greutate | 3.200 g | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Serie | Ultra Light | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Călit | nu | |
| Citire | 0,0005 inchi | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 20 mm | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 415542 3000 | |
| EAN / GTIN | 7640125712841 | |
| Număr producător | 811.1530 M |