Digitální posuvné měřítko „Ultra Light“, Rozsah měření: 600mm

Artiklové číslo: 415542 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 575,00 CZK / ks
  • 1 715,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Materiál hliník
Rozsah měření max. 600 mm
Mez chyby 0,04 mm
Délka zobáku L 175 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; USB rozhraní
Typ krytí IP IP67
Přepínatelný odečet ano
Hmotnost 1 500 g
Norma výrobní norma
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada Ultra Light
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ne
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Funkce Preset ano
Výška číslic LCD displeje 20 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415542 600
EAN / GTIN 7640125712414
Číslo výrobce 811.1506 M

Popis

Provedení:

Extrémně lehké posuvné měřítko. Lišta měřítka z dutého hliníkového profilu, velmi vysoká tuhost díky čtyřem kaleným a broušeným ocelovým tyčkám. Velmi velký LCD displej s výškou číslic 20 mm. Vnější čelisti z kalené nerezavějící oceli s titanovým povlakem. Omezení měřicí síly pro konstantní měřicí sílu (7,5-11,5 N). Vyměnitelné válcové kolíky pro vnitřní měření. Funkce: Preset, zobrazení hodnot max/min, rozdíl, zobrazení horní dolní mezní tolerance.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 2 kolíky pro vnitřní měření na čelisti.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.