{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode numérique | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Matériau | aluminium | |
| Plage de mesure max. | 600 mm | |
| Erreur admissible | 0,04 mm | |
| Longueur de bec L | 175 mm | |
| Interface | interface Digimatic; interface USB | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Lecture commutable | oui | |
| Poids | 1 500 g | |
| Norme | norme usine | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Rechargeable | non | |
| Série | Ultra Light | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Trempé | non | |
| lecture | 0,0005 pouce | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Fonction de preset | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 20 mm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse universel | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 415542 600 | |
| EAN / GTIN | 7640125712414 | |
| Réf. fabricant | 811.1506 M |