{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Domeniu de măsurare max. | 500 mm | |
| Lungimea ciocului L | 120 mm | |
| Diametru accesoriu de măsurare interioară | 15 mm | |
| Interfaţă | Interfață Bluetooth® | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Citire comutabilă | da | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Serie | HCT | |
| Denumirea producătorului | Digitaler Werkstatt-Messschieber HCT IP67 mit Messspitzen | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Zona EX | nu | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Abatere de măsurare E MPE | 0,05 mm | |
| Citire | 0,0005 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Cioc măsurare | da | |
| Asigurare valoare măsurată | reglare unică a punctului zero | |
| Comutare Stand-by | da | |
| Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby | da | |
| Decuplare automată | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 11,5 mm | |
| Aplicaţie radio | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 415371 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515008174 | |
| Număr producător | 415371 500 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |