Pied à coulisse d’atelier numérique HCT IP67 avec pointes de mesure, Plage de mesure: 500mm

Réf.: 415371 500
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 29,80 € /pcs.
  • 41,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Lecture 0,01 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Plage de mesure max. 500 mm
Longueur de bec L 120 mm
Diamètre épaulement de mesure intérieure 15 mm
Interface Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP67
Lecture commutable oui
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Série HCT
Référence fabricant Digitaler Werkstatt-Messschieber HCT IP67 mit Messspitzen
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Trempé oui
Surface de mesure rodage fin
Ecart de mesure E MPE 0,05 mm
lecture 0,0005 pouce
Plage de mesure min 0 mm
Pointes de mesure oui
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique du point zéro
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Arrêt automatique oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11,5 mm
Application radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pied à coulisse d’atelier
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 415371 500
EAN / GTIN 4069515008174
Réf. fabricant 415371 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pied à coulisse d’atelier numérique IP67. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut. Conception optimisée en termes de poids. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec surface agréable au toucher en Haptoprene®. Surfaces de mesure finement rodées.
Compatible avec l’application mobile HCT en option (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible gratuitement pour Android et iOS) et l’application HCT Windows (disponible pour Windows). Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1× piles 081560 CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Support de batterie 412237 B.

Warning:

Utilisation normale
  • Pied à coulisse numérique pour des mesures précises de longueur et d’écart dans les applications industrielles et artisanales.
  • Cet appareil est exclusivement destiné aux tâches de mesure suivantes: Mesures extérieures avec touches de mesure extérieures Mesures intérieures avec touches de mesure intérieures Mesures dans une plage de 300 mm ou 500 mm suivant le modèle Mesures avec une résolution de 0,01 mm L’appareil dispose d’une connectivité Bluetooth® pour la transmission de données vers des périphériques externes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.