{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología | Digital | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Capacidad de medición máx. | 500 mm | |
| Margen de error | 0,05 mm | |
| Longitud del pico L | 120 mm | |
| Diámetro del inserto de medición interior | 15 mm | |
| Interfaz | Aplicación HCT Windows; Aplicación móvil HCT; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device); Interfaz Bluetooth® | |
| Clase de protección IP: | IP67 | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (CR2032) | |
| Recargable | no | |
| Serie | HCT | |
| Embalaje | Caja | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Templado | sí | |
| Superficie de medición | Lapeado de forma muy fina | |
| Desviación de medición E MPE | 0,05 mm | |
| Lectura | 0,0005 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Puntas de medición | sí | |
| Conmutación stand-by | sí | |
| Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
| Desconexión automática | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 11,5 mm | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 415371 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515008174 | |
| Número del fabricante | 415371 500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |