Ruletă CJL-INOX, Lungimea benzii: 4800mm

Cod articol.: 415198 4800
Preț per 1 buc. (92,49 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 144,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CJL-INOX
Denumirea producătorului Längenbandmaß CJL-INOX
Scalare milimetru
Gradaţie 1 mm
Unitate interval de măsurare milimetru
Domeniu de măsurare min. 3.400 mm
Domeniu de măsurare max. 4.800 mm
Lăţimea benzii 16 mm
Tipul de măsurare a benzii Ruletă în vrac
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 4.800 mm
Lăţimea totală 16 mm
Inoxidabil da
Standard DIN 866
Poate fi calibrat da
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 415198 4800
EAN / GTIN 2050001677082
Număr producător 62200079
Producător/responsabil Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descriere

Execuţie:

Ruletă CJL-INOX pentru măsurarea distanţelor plane şi paralele. Interval gradaţie 1 mm. Gradaţie precisă trasată cu laser, contrast puternic. Citire 0,1mm. Limitele de eroare ale scalei, conform DIN 866.

Notă:

Circometru pentru măsurarea diametrului şi a circumferinţei, consultaţi Cod 465680; 465682.