Mètre ruban de longueur CJL-INOX, Longueur ruban: 4800mm

Réf.: 415198 4800
Prix par 1 unité (93,54 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 144,50 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CJL-INOX
Référence fabricant Längenbandmaß CJL-INOX
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 3 400 mm
Plage de mesure max. 4 800 mm
Largeur du ruban 16 mm
Type de mètre-ruban mètre-ruban seul
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 4 800 mm
Largeur totale 16 mm
Inoxydable oui
Norme DIN 866
Etalonnable oui
Type de produit mètre-ruban

Identification et classification

Référence article 415198 4800
EAN / GTIN 2050001677082
Réf. fabricant 62200079
Fabricant/personne responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Description

Exécution:

Mètres rubans CJL en INOX pour la mesure d’écarts de plans parallèles. Espacement des traits de 1 mm. Graduation laser précise et fortement contrastée. Lecture de 0,1 mm. Erreurs admissibles du vernier suivant DIN 866.

Remarque(s):

Mètre-ruban pour la mesure de diamètres et de circonférences, voir 465680; 465682.