{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | conic | |
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,47 m; 0,62 m | |
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 3; 8 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 235 mm | |
| Conexiunea dintre trepte și traversă | Flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 2,7 m; 3,85 m | |
| Pliabil | ja | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Platformă înălțime | 0,67 m; 1,84 m | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | Striație | |
| Lungimea pasului | 0,7 m; 1,48 m | |
| Înclinație | 70 grad | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Tavă de depozitare disponibilă | da | |
| Cârlig găleată | da | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Lungimea conductorului | 1,34 m; 2,51 m | |
| Tip produs | Scară dublă |
| Cod articol | 41508 | |
| EAN / GTIN | 4031405415089 | |
| Număr producător | 041508 | |
| L-Număr | L90110 691 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |