Escalera con peldaños, acceso por un lado con peldaños de clip 8

Número de artículo: 41508
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,47 m; 0,62 m
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 3; 8
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Unión del escalón al larguero Con borde
Altura de trabajo aprox. 2,7 m; 3,85 m
Plegable
Plataforma disponible
Altura de la plataforma 0,67 m; 1,84 m
Superficie peldaño Estriado
Longitud del paso 0,7 m; 1,48 m
Inclinación 70 grados
Transitabilidad de un lado
Bandeja portaobjetos existente
Gancho cubo
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 1,34 m; 2,51 m
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 41508
EAN / GTIN 4031405415089
Número del fabricante 041508
Número L L90110 691
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Paso de soporte clip-paso para una resistencia de deslizamiento optimizada
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • A partir de siete niveles: Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Disponible con y sin apoyos para los pies
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 3850 mm
  • Altura: 2510 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 1840 mm
  • Antideslizante: Clip-step
  • Longitud del paso: 1480 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 8 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 620 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados