Schody se stupni s klipem 8 stupňů

Artiklové číslo: 41508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,47 m; 0,62 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 3; 8
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 2,7 m; 3,85 m
Skládací ano
S plošinou ano
Plošina výška 0,67 m; 1,84 m
Povrch stupátka Vrubování
Délka kroku 0,7 m; 1,48 m
Sklon 70 stupeň
Schůdnost jednostranné
K dispozici je odkládací miska ano
Háky kbelíku ano
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka 1,34 m; 2,51 m
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41508
EAN / GTIN 4031405415089
Číslo výrobce 041508
L-číslo L90110 691
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké, drážkované schůdky a velká plošina
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Krok podpěry clip-step pro optimální odolnost proti skluzu
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • ERGO-Pad® grip zóna s upínacím mechanismem
  • Olověný spoj „Safe-Cap“
  • Praktická odkládací přihrádka s integrovanými háčky a držáky nástrojů
  • Ze sedmi úrovní: Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • K dispozici s opěrkami nohou a bez nich
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3850 mm
  • Výška: 2510 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Výška plošiny: 1840 mm
  • Protiskluzová: CLIP-Step
  • Délka kroku: 1480 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 8 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 620 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano