Şubler digital TESA TWIN-CAL cu tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 412765 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: ⌀ 1,6
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime ⌀ 1,6
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC
Rolă de acţionare da
Lungimea ciocului 40 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by da
Decuplare automată da
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 12000 h
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Dimensiune internaţională CR2032
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 412765 150
EAN / GTIN 7630041106145
Număr producător 00530094

Descriere

Execuţie:

Ecran mare, contrastant, cu înălţimea cifrelor de 11 mm. Mai mult de 12000 ore durată de funcţionare, comutare în Standby după 10 minute şi deconectare automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS, conexiune TLC integrată pentru transmiterea datelor.
Cu rolă de acţionare.

Aplicaţie:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte şi de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

Notă:

Disponibil și ca set cu radioemițător cod 498921 ref. BT la cerere.