Digitalno pomično mjerilo TESA TWIN-CAL s okruglim dubinomjerom, mjerno područje: 150mm

Artikl br.: 412765 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 10,65 € kom.
  • 19,13 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Dubinomjer: ⌀ 1,6
  • Prihvat: USB-sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,03 mm
Postojeći dubinomjer Da
Dubinomjer ⌀ 1,6
Prihvat USB-sučelje; Digimatic sučelje; TESA Link Connector TLC
Pogonski kotačići Da
Duljina kraka 40 mm
Visina znakova na LCD ekranu 11 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
Stand-by način rada Da
Automatsko isključivanje Da
Trajanje rada 12000 h
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Međunarodna građevinska veličina CR2032
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 412765 150
EAN / GTIN 7630041106145
Broj proizvođača 00530094

Opis

Izvedba:

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Trajanje baterije iznosi više od 12000 sati, Standby uključivanje nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS mjerenje, ugrađeni priključak TLC za prijenos podataka.
S kotačićem.

Upotreba:

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498918, radioprijemnik br. 498921 vel. BT.

Napomena:

Dostupan je na upit i kao set s bežičnom jedinicom, pod br. 498921 vel. BT.