Digitaalinen työntömitta TESA TWIN-CAL pyöreällä syvyysmitalla, Mittausalue: 150mm

Tuote nro.: 412765 150
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 11,56 € /kpl
  • 20,76 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: ⌀ 1,6
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta ⌀ 1,6
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
Sormipyörä kyllä
Leukapituus 40 mm
LCD-näytön merkkikorkeus 11 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Stand-by-kytkentä kyllä
Automaattinen sammutus kyllä
Käyttöaika 12000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Paristotyyppi Nappiparisto
Kansainvälinen rakennekoko CR2032
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 412765 150
EAN / GTIN 7630041106145
Valmistajan numero 00530094

Kuvaus

Malli:

Suuri, hyväkontrastinen näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Yli 12000  tunnin käyttöaika, valmiustila 10 minuutin ja automaattinen sammutus 2 tunnin jälkeen. ABS-mittaustila, integroitu TLC-liitäntä tiedonsiirtoon.
Sormipyörä.

Käyttö:

Ulko-, sisä-, porras- ja syvyysmittaukset.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pariston nro 081560 CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaite nro 498921 koko BT.

Ohje:

Tiedustelusta saatavana myös sarjana langattoman lähettimen nro 498921 kanssa, koko BT.