{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Denumirea producătorului | Digitaler Messschieber MarCal 16 ER | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | Lăpuit extrem de fin | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire | 0,001 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 200 mm | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă adâncime forma | pătrat | |
| Rolă de acţionare | da | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Ghidaj | Linie de ghidaj înălţată | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Asigurare valoare măsurată | Sistem MAHR Reference-Lock | |
| Comutare Stand-by | da | |
| Citire comutabilă | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip produs | Şubler universal | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 4103206 | |
| EAN / GTIN | 4059192058333 | |
| Număr producător | 4103206 | |
| L-Număr | L40080 2702 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |