16 ER(M17) Şubler fără interfață de date 300 mm

Cod articol.: 4103208
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tipul bateriei Litiu (Li)
Denumirea producătorului Digitaler Messschieber MarCal 16 ER
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,001 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Tijă adâncime existentă Nein
Rolă de acţionare Da
Blocare Şurub de blocare superior
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tehnică de măsurare Digital
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Comutare Stand-by Da
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Standard ISO 13385
Tip produs Şubler universal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 4103208
EAN / GTIN 4059192058357
Număr producător 4103208
L-Număr L40080 2339
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Afișaj numeric cu contrast ridicat
  • Vurub de fixare în partea de sus
  • Cale de ghidare șlefuite
  • Lame de măsurare pentru măsurători interne
  • Călăuză și șină călite, inox
  • Dispozitiv de măsurare a etapelor
  • Imediat gata de măsurare datorită sistemului de referință
  • Căișeele de ghidare supraînălțate pentru a proteja scara
  • Ștergător de murdărie în glisieră

Descriere:

Calibru digital MarCal 16 ER Domeniu de măsurare: 0 - 300 mm
  • Incrementul cifrelor mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Măsurare adâncime:
  • Interfață de date: niciunul
  • Rotă de fricțiune: adevărat
  • Protecție IP: niciunul

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Tipul de produs: 16 ER
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.01 / .0005″
  • Domeniul de măsurare: 0 - 300 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 12″
  • Limita de eroare în inch: .0015″
  • Dimensiunea d în mm: 388 mm
  • Dimensiunea b în mm: 64 mm
  • Dimensiunea c în mm: 19 mm
  • Dimensiunea e în mm: 16 mm
  • Dimensiunea a în mm: 14 mm
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Limita de eroare (mm): 0.04 mm

Standard:

ISO 13385-1