Şubler digital cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 412729 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Lungimea ciocului 40 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) cca. 3 ani
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 412729 150
EAN / GTIN 4059192002145
Număr producător 4103016
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcţionare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.