Cuțit pentru țevi din plastic pentru PE-X (polietilenă), 28 mm

Cod articol.: 412-28-PEX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 412-28-PEX
EAN / GTIN 7314150412150
Număr producător 412-28-PEX
L-Număr L51330 107772
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru materialele PEX
  • Mâner cauciucat cu sistem anti-șoc
  • Efort minim la tăiere
  • Sistem rotativ cu bucșă din oțel, prevăzut cu rulmenți cu ace
  • Sistem de închidere cu o singură mână
  • Lama cu o geometrie specială a muchiei
  • Deblocarea automată a lamei
  • Diametrul maxim al țevii: 28 mm
  • Livrare în ambalaj de vânzare cu amănuntul

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 185 mm
  • Lăţime: 23 mm
  • Diametru: 28 mm
  • Greutate: 215g
  • Înălțimea produsului: 27 mm
  • Lungimea produsului: 188 mm
  • Greutate: 0,2280kg
  • Lățimea produsului: 65 mm