Cortatubos de plástico para PE-X (polietileno), 28 mm

Número de artículo: 412-28-PEX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 412-28-PEX
EAN / GTIN 7314150412150
Número del fabricante 412-28-PEX
Número L L51330 107772
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para materiales PEX
  • Mango recubierto de goma con sistema antichoque
  • Mínimo esfuerzo al cortar
  • Sistema giratorio con casquillo de acero equipado con rodamientos de agujas
  • Sistema de cerradura con una sola mano
  • Hoja con una geometría especial del filo
  • Liberación automática de la cuchilla
  • Diámetro máximo del tubo: 28 mm
  • Entrega en embalaje para venta al por menor

Característica:

  • Longitud total: 185 mm
  • Anchura: 23 mm
  • Diámetro del recipiente: 28 mm
  • Peso: 215 g
  • Altura del producto: 27 mm
  • Longitud del producto: 188 mm
  • Peso: 0,2280 kg
  • Producto anchura: 65 mm