Řezačka na plastové trubky pro PE-X (polyethylen), 28 mm

Artiklové číslo: 412-28-PEX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412-28-PEX
EAN / GTIN 7314150412150
Číslo výrobce 412-28-PEX
L-číslo L51330 107772
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Pro materiály PEX
  • Pogumovaná rukojeť s protinárazovým systémem
  • Minimální námaha při řezání
  • Rotační systém s ocelovou pouzdrem vybaveným jehlovými ložisky
  • Jednoruční uzamykací systém
  • Čepel se speciální geometrií ostří
  • Automatické uvolnění čepele
  • Maximální průměr trubky: 28 mm
  • Dodávka v maloobchodním balení

Charakteristika:

  • Celková délka: 185 mm
  • Šířka: 23 mm
  • Průměr nádoby: 28 mm
  • Hmotnost: 215g
  • Výška produktu: 27 mm
  • Délka výrobku: 188 mm
  • Hmotnost: 0,2280kg
  • Produkt šířka: 65 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost