{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Serie | MarCal 18 EWR | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | ja | |
| Suprafaţă de măsurare | rotunjit | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire inch | 0,0005 inch | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1.000 mm | |
| Tijă adâncime existentă | ja | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Ghidaj | Linie de ghidaj înălţată | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Asigurare valoare măsurată | sistem MAHR Reference-Lock | |
| Citire comutabilă | ja | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; interfaţă USB | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier |
| Cod articol | 4112717DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192002978 | |
| Număr producător | 4112717DKS | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |