{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de batería | Litio (Li) | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | sí | |
| Superficie de medición | forma redondeada | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura | 0,001 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.000 mm | |
| Varilla de profundidad existente | sí | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Guía | Guía elevada | |
| Metrología | Digital | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Ablesung umschaltbar | sí | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz USB; Puerto USB | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
| Tipo de producto | Pie de rey para taller |
| Número de artículo | 4112717DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192002978 | |
| Número del fabricante | 4112717DKS | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |